{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da folha D | 203 mm | |
⌀ do furo | 25,4 mm | |
indicado para material | INOX | |
Número de dentes | 54 | |
Largura de corte B | 1,7 mm | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 078243 54 | |
EAN/GTIN | 4260052468104 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular Drytech® ⌀ 203 mm 54
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
104,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
80,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
76,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
79,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
87,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de dentes | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
⌀ da folha D | 203 mm | 350 mm | 216 mm | 230 mm | 250 mm |
⌀ do furo | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Largura de corte B | 1,7 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Número de orifícios arrastadores/⌀/círculo primitivo | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/10/60 e 2/11/63 e 2/12/64 e 2/7/42 mm | ||
Tipo de produto | Hoja de sierra circular | Folha de serra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |