{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HM | |
⌀ da folha D | 320 mm | |
⌀ do furo | 25,4 mm | |
indicado para | 078234 tam. 8320 | |
indicado para material | para material de paredes gruesas | |
Número de dentes | 72 | |
Número de dentes otimizado para | Grosor del material 2,5 − 4 mm | |
Largura de corte B | 2,2 mm | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 078242 72 | |
EAN/GTIN | 4260052466957 | |
Número do fabricante | 608278 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular de MD Drytec® ⌀ 320×25,4 mm 72
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
174,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
91,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
187,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
indicado para material | para material de paredes gruesas | Madera | INOX |
Número de dentes | 72 | 72 | 72 |
⌀ da folha D | 320 mm | 300 mm | 305 mm |
⌀ do furo | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Largura de corte B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Número de dentes otimizado para | Grosor del material 2,5 − 4 mm | ||
Tipo de produto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |