{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 8203E | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Capacidade da bateria | 5,5 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
n.º máximo de rotações | 3.500 r.p.m. | |
⌀ da folha de serra | 203 mm | |
profundidade máxima de corte 90° | 67 mm | |
profundidade máxima de corte 45° | 42 mm | |
Peso sem bateria | 5,4 kg | |
Tipo de produto | Serra |
Número do artigo | 078235 8203E | |
EAN/GTIN | 4260052468050 |