{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Caixa de cartão | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GCM 18V-216 DC | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
n.º máximo de rotações | 4.500 r.p.m. | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
⌀ da folha de serra | 216 mm | |
⌀ do furo da folha de serra | 30 mm | |
profundidade máxima de corte 90° | 70 mm | |
comprimento máximo de corte 90° | 300 mm | |
profundidade máxima de corte 45° | 45 mm | |
ângulo de inclinação máximo para a esquerda | 47 grau | |
ângulo de inclinação máximo para a direita | 47 grau | |
ângulo de esquadria máximo para a esquerda | 52 grau | |
ângulo de esquadria máximo para a direita | 60 grau | |
Peso | 15,3 kg | |
pré-seleção eletrónica do número de rotações | sim | |
Tipo de produto | Serra | |
Tensão nominal | 18 V |
Número do artigo | 078232 GCM18216DC | |
EAN/GTIN | 4059952608402 | |
Número do fabricante | 0601B47000 |