{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 9435 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 2.400 W | |
n.º máximo de rotações | 1.400 r.p.m. | |
⌀ da folha de serra | 355 mm | |
profundidade máxima de corte 90° | 140 mm | |
profundidade máxima de corte 45° | 102 mm | |
Peso | 25 kg | |
Tensão de rede | 230 V | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
Tipo de produto | Serra |
Número do artigo | 078231 9435 | |
EAN/GTIN | 027168943512 | |
Número do fabricante | 60056T3 |