Serra de sabre US1300XE

N.º do artigo: 078225 US1300XE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de transporte

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
Designação do fabricante US1300XE
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.300 W
Comprimento do curso 30 mm
Número de cursos 0 r.p.m. - 2.800 r.p.m.
Peso 3,8 kg
vibração máxima conforme EN 18,5 m/s2
Particularidade FIXTEC
Tipo de produto Serra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078225 US1300XE
EAN/GTIN 4002395197675
Número do fabricante 4935413235

Descrição

Ejecución:

Potente serra de sabre de 1300 W AEG, ideal para cortes em madeira, plástico, tubos e perfis de metal.

Volumen de suministro:

Inclui mala de transporte, folha de serra.

Nota:

Para folhas de serra de sabre, ver a partir do n.º 588600.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta