Serra de sabre SSPE1500X

N.º do artigo: 078224 SSPE1500X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de transporte

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
Designação do fabricante SSPE1500X
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.500 W
Comprimento do curso 32 mm
Número de cursos 0 r.p.m. - 2.800 r.p.m.
Peso 4 kg
vibração máxima conforme EN 15,2 m/s2
Particularidade FIXTEC / AVS
Tipo de produto Serra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078224 SSPE1500X
EAN/GTIN 4002395241699
Número do fabricante 4933428900

Descrição

Ejecución:

Serra de sabre universal Milwaukee de 1500 W potente e robusta com carcaça da transmissão de metal.
  • Sistema de troca rápida de folha de serra sem ferramentas FIXTEC.
  • Elevação do pêndulo com eletrónica de quantidade de cursos que pode ser desligada.
  • Sistema antivibração AVS e transmissão oscilante patenteada para a máxima suavidade.
  • Sistema de proteção contra contragolpes para proteger a transmissão de contragolpes da peça de trabalho.

Volumen de suministro:

Inclui mala de transporte, folha de serra.

Nota:

Para folhas de serra de sabre, ver a partir do n.º 588600.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta