{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | SSEP 18 L BL | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | sem escovas | |
Comprimento do curso | 32 mm | |
Número de cursos | 0 r.p.m. - 3.000 r.p.m. | |
Peso | 3 kg | |
vibração máxima conforme EN | 14,5 m/s2 | |
substituição da ferramenta sem ferramenta | sim | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Serra |
Número do artigo | 078223 SSEP18LTBL | |
EAN/GTIN | 4061792250253 |