{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Maleta organizada (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GSA 18 V-LIC | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Capacidade da bateria | 5 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Comprimento do curso | 21 mm | |
Número de cursos | 0 r.p.m. - 3.050 r.p.m. | |
Peso | 2,5 kg | |
vibração máxima conforme EN | 8,8 m/s2 | |
Particularidade | SDS, LED | |
Alimentação de energia | a batería | |
Tipo de produto | Sierra |
Número do artigo | 078217 GSA18VLIC | |
EAN/GTIN | 3165140862301 | |
Número do fabricante | 06016A5002 |