Serra de sabre sem fio GSA1214

N.º do artigo: 078215 GSA1214
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Maleta organizada (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 12 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Maleta organizada (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 12 V
Designação do fabricante GSA 12 V-14
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tensão da bateria 12 V
Comprimento do curso 14,5 mm
Número de cursos 0 r.p.m. - 3.000 r.p.m.
Peso 1,2 kg
vibração máxima conforme EN 12 m/s2
Particularidade SDS, luz LED
Alimentação de energia a batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078215 GSA1214
EAN/GTIN 3165140910651
Número do fabricante 060164L976

Descrição

Ejecución:

Serra de sabre sem fio Bosch com sistema SDS para uma troca rápida e confortável da filha de serra.
  • Tecnologia de iões de lítio da Bosch Professional para uma vida útil longa e autonomia excelente da bateria.
  • O Electronic Cell Protection (ECP) protege a bateria contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
  • Pega Softgrip ergonómica.
  • Com iluminação LED do posto de trabalho.
Serra de sabre compacta com peso reduzido e uma pequena circunferência do punho, também para trabalhos acima da cabeça e com apenas uma mão.
Com indicador de proteção de sobrecarga e de nível de carga. Com iluminação LED do posto de trabalho.

Volumen de suministro:

Inclui mala de transporte, 2× folhas de serra, 2× bateria, carregador rápido.
Inclui 2× bateria de iões de lítio 12 V/3,0 Ah, carregador rápido, 1× folha de serra de sabre S 522 EF flexível para metal, 1× folha de serra de sabre S 511 DF flexível para madeira e metal, L-BOXX 102, tampa para inserto L-BOXX para carregador, inserto 1/2 L-BOXX para aparelho, inserto 1/2 L-BOXX para carregador.

Nota:

Para folhas de serra de sabre, ver a partir do n.º 588600.
Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073851073859.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta