{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
Designação do fabricante | STEP1200XE | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 730 W | |
Número de cursos | 500 r.p.m. - 3.000 r.p.m. | |
espessura máxima da serra aço | 10 mm | |
espessura máxima da serra madeira | 135 mm | |
Ajuste da esquadria | sim | |
Elevação pendular | quádruplo | |
Peso | 2,4 kg | |
vibração máxima conforme EN | 10,5 m/s2 | |
Modelo | Forma de barra | |
Particularidade | de uso universal | |
lâmina para serra de recortes adequada | 588400 − 588551 | |
substituição da ferramenta sem ferramenta | sim, sistema FIXTEC | |
Tipo de produto | Serra |
Número do artigo | 078213 STEP1200XE | |
EAN/GTIN | 4002395192762 | |
Número do fabricante | 4935412878 |