Serra de recortes sem fio M18FBJS-5

N.º do artigo: 078211 M18FBJS-5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de transporte
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18FBJS-502X
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
Número de cursos 800 r.p.m. - 3.500 r.p.m.
espessura máxima da serra aço 10 mm
espessura máxima da serra madeira 100 mm
Ajuste da esquadria sim
Elevação pendular quíntuplo
Peso 2,8 kg
vibração máxima conforme EN 6,3 m/s2
Modelo Forma de barra
Particularidade de uso universal
substituição da ferramenta sem ferramenta sim, sistema FIXTEC
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Serra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078211 M18FBJS-5
EAN/GTIN 4058546227456
Número do fabricante 4933464800

Descrição

Ejecución:

Serras de recortes robustas e de uso universal com carcaças da transmissão de metal e proteção contra sobrecarga. O interruptor de ligar/desligar,
que pode ser operado com ambas as mãos, permite um uso em muitas posições diferentes.
Com sistema de aperto rápido FIXTEC para trocar a folha de serra de recortes sem ferramentas em segundos e elevação do pêndulo comutável para uma potência de corte e evacuação de aparas ideais com um desgaste reduzido da folha de serra.
Serra de recortes sem fio, motor POWERSTATE™ sem escovas para uma elevada potência de corte. Interruptor para 6 ajustes de velocidade com arranque suave. Iluminação LED da área de trabalho.

Volumen de suministro:

Inclui proteção contra o arranque de aparas.
Inclui carregador, 2 baterias de iões de lítio 18V / 5 Ah, 1 folha de serra, adaptador para aspiração de pó, tampa protetora contra pó, sola deslizante de plástico e caixa HD.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073808073840.
Para folhas de serra de recortes, ver n.º 5888400 − 5888551.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta