{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Designação do fabricante | M18FCSG66-121C | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Capacidade da bateria | 12 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Versão | Serra circular manual | |
n.º máximo de rotações | 5.800 r.p.m. | |
⌀ da folha de serra | 190 mm | |
⌀ do furo da folha de serra | 30 mm | |
profundidade máxima de corte 90° | 66 mm | |
vibração máxima conforme EN | <2,5 m/s2 | |
Peso | 10 kg | |
Tipo de produto | Serra |
Número do artigo | 078207 M18FCSG66 | |
EAN/GTIN | 4058546288235 | |
Número do fabricante | 4933471195 |