{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Atributo do nome do produto | ⌀ 315 mm | |
Designação do fabricante | KGS 315 Plus | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.600 W | |
n.º máximo de rotações | 4.100 r.p.m. | |
⌀ da folha de serra | 315 mm | |
⌀ do furo da folha de serra | 30 mm | |
profundidade máxima de corte 90° | 120 mm | |
profundidade máxima de corte 45° | 76 mm | |
Largura do corte | 320 / 223 mm | |
ângulo de inclinação máximo para a esquerda | 46 grau | |
ângulo de inclinação máximo para a direita | 46 grau | |
ângulo de esquadria máximo para a esquerda | 47 grau | |
ângulo de esquadria máximo para a direita | 60 grau | |
Peso | 27,2 kg | |
Comprimento | 950 mm | |
Largura | 765 mm | |
Altura | 365 mm | |
Comprimento do cabo | 2,1 m | |
Tipo de produto | Serra |
Número do artigo | 078193 KGS315P | |
EAN/GTIN | 4003665505671 | |
Número do fabricante | 0103150000 |