Serra circular de metal sem fio sem bateria MKS18LTX58

N.º do artigo: 078188 MKS18LTX58
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Designação do fabricante MKS 18 LTX 58
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de bateria Ião de lítio
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 18 V
⌀ da folha de serra 165 mm
⌀ do furo da folha de serra 20 mm
profundidade máxima de corte 90° 58 mm
Peso com bateria 3,7 kg
Peso sem bateria 2,8 kg
Tipo de produto Serra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078188 MKS18LTX58
EAN/GTIN 4061792005570
Número do fabricante 600771890

Descrição

Ejecución:

Serra circular manual sem fio para metal potente com coletor de aparas para serrar metais a frio. Compatível com calhas de guiamento.
  • Travão de saída para a máxima segurança através de travão rápido da folha de serra (< 1 s).
  • Corte rápido e preciso de tubos, perfis, canais, grades metálicas e chapas. Sem faíscas e rebarbas.
  • Com coletor de aparas para um ambiente de trabalho limpo.
  • Serra robusta com tampa protetora de alumínio fundido e placa de base de aço inoxidável.
  • Peso reduzido e design compacto e ergonómico.
  • Janela de inspeção na tampa protetora para um padrão de corte exato.
  • Ajuste contínuo e sem ferramentas da profundidade de corte com escala em mm e polegadas.
  • Troca confortável da folha de serra através de bloqueio do fuso.
  • Cortes retos exatos de grades metálicas, chapas de aço e perfiladas através de calha de guiamento (acessório).

Ventaja:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.

Volumen de suministro:

Sem bateria e carregador, inclui folha de serra circular de metal duro para metal (40 dentes), batente paralelo, chave sextavada e adaptador para calhas de guiamento.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073870073890.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta