Fresa de bordos guiado à mão, Tipo: KFH17-8R

N.º do artigo: 078125 KFH17-8R
Copiar
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 2-3 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de transporte

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
Designação do fabricante KFH 17-8 R
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.700 W
N.º de rotações na marcha em vazio 2.300 r.p.m. - 7.500 r.p.m.
⌀ do disco 118 mm
Peso 4,6 kg
Comprimento do cabo 4 m
Ângulo do chanfro 30 grau; 45 grau
Raio 3 mm
Tipo de produto Rebarbadora e chanfradora

Identificação e classificação

Número do artigo 078125 KFH17-8R
Copiar
EAN/GTIN 4014586892696
Copiar
Número do fabricante 72381661000
Copiar
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Versão:

Para a produção de chanfros e raios em materiais planos, chapas e recipientes, arestas internas e externas, curvas de contorno e para arredondar furos.
Tupia de uso universal com tecnologia Booster para a preparação ideal de costura de solda e de revestimentos posteriores. Trabalhar sem fadiga com FEIN ErgoGrip.
Tupia até 8 mm.

Material fornecido:

1 máquina (sem cabeça de fresa, sem rolo de guia, sem pastilhas de corte reversíveis), 3 parafusos de fixação, 1 pasta de cobre, 1 chave sextavada interior de 5 mm, 1 chave de parafusos para Torx TX 15, 1 mala de ferramentas de plástico.

Nota:

Acessórios necessários ver a partir do n.º 078136078138.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person