{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
Designação do fabricante | EKF450 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.500 W | |
n.º máximo de rotações | 6.000 r.p.m. | |
Peso | 4 kg | |
Comprimento | 310 mm | |
Largura | 138 mm | |
Altura | 295 mm | |
Tensão de rede | 230 V | |
Chanfro | 45° | |
Tipo de produto | Rebarbadora e chanfradora |
Número do artigo | 078121 EKF450 | |
EAN/GTIN | 4250187507243 | |
Número do fabricante | EKF 450.3 |