{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
potência de corte máxima em alumínio | 3,2 mm | |
potência de corte máxima em aço | 2 mm | |
Raio da curva mais pequena | 180 mm | |
Largura do corte | 5 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
vibração máxima conforme EN | 1,5 m/s2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Tesoura corta-chapas |
Número do artigo | 078104 M18BMS20-0 | |
EAN/GTIN | 4002395006748 |