{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | ABSS 18 1.6 E AS | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Número de cursos | 3.500 r.p.m. | |
espessura máxima do material aço 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
espessura máxima do material aço 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Raio da curva mais pequena | 90 mm | |
Velocidade de corte | 5 m/min - 8 m/min | |
Largura do corte | 5 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
vibração máxima conforme EN | <2,5 m/s2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Tesoura corta-chapas |
Número do artigo | 078103 71300561 | |
EAN/GTIN | 4014586898599 |