{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | BLS 1.6E | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 350 W | |
Número de cursos | 4.000 r.p.m. | |
espessura máxima do material aço 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
espessura máxima do material aço 800 N/mm2 | 1 mm | |
Raio da curva mais pequena | 15 mm | |
Velocidade de corte | 5 m/min - 8 m/min | |
Largura do corte | 0 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Comprimento do cabo | 5 m | |
Tipo de produto | Tesoura |
Número do artigo | 078102 723034 | |
EAN/GTIN | 4014586874876 | |
Número do fabricante | 72303461000 |