Versão:
- Superficie finamente molida, tolerancia a la planitud según DIN 876-2
- Con dos tailstocks ajustables
- Tailstock izquierdo con centro fijo
- Contrapunto derecho con centro montado en resorte retráctil, elevación libre appr. 10 mm
- Tailstocks se pueden sujetar a través de una abrazadera excéntrica
- Contrapunto de altura 75 mm con soporte V-surove integrado
- Dispositivo de sujeción rápida mediante palanca de sujeción
- Con T-groove y columna de soporte
- Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm
Descrição:
Probador de concentricidad. Altura del centro 50mm, ancho del centro 350mm, ancho de la ranura en T 10mm, placa base 500x110mm. La superficie de contacto está finamente rectificada - planicidad según DIN 876-2. Con 2 contrapuntos deslizantes: contrapunto izquierdo con punta fija, contrapunto derecho con punta de resorte, carrera aprox. 15mm. Contrapuntos fijados por sujeción excéntrica. Con ranura en T y soporte de medición, soporte de sonda de medición de 8mm H 7 y ajuste fino.
Norma:
DIN 876-2