Columna de soporte de repuesto, altura de la columna 440mm

N.º do artigo: 0780074
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0780074
EAN/GTIN 4029713264994
Número do fabricante 0780074
Número L L40510 2664

Descrição

Ejecución:

  • La columna se está moviendo y se puede sujetar en la ranura en T
  • montaje para el indicador: - Eje de montaje Ø 8 mm para indicadores de prueba de dial
  • Ajuste fino integrado

Descripción:

Caballete de medición de repuesto, adecuado para el comprobador de rodadura 0780..., altura central 150mm, altura de la columna 440mm, ancho de la ranura en T 12mm.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta