{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de trabalho com vassoura lateral | 700 mm | |
Peso líquido | 48 kg | |
Alimentação de energia | a batería | |
Consumo energético | 195 W | |
Tensão da bateria | 12 V | |
tempo de operação máximo | 150 min | |
Volume do recipiente | 30 l | |
Comprimento | 1.200 mm | |
Largura | 770 mm | |
Altura | 1.050 mm | |
Tipo de produto | Aparato de limpieza para suelos |
Número do artigo | 078004 KM7030CBP | |
Número do fabricante | 1.517-213.0 |