MultiMaster MM 300 Plus Start 72297264

N.º do artigo: 077824 72297264
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Designação do fabricante MM 300 Plus Start
Alimentação de energia A energia elétrica
Alojamento de ferramenta Starlock, Starlock Plus
Número de oscilações 11.000 r.p.m. - 20.000 r.p.m.
Amplitude (movimento de oscilação) 2 × 1,6 grau
Consumo energético 250 W
Peso 1,4 kg
Comprimento do cabo 5 m
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077824 72297264
EAN/GTIN 4014586898094

Descrição

Ejecución:

Ferramentas oscilantes líderes de mercado em três classes de potência (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) numa nova versão com alojamento de ferramentas Starlock (transmissão melhorada da força para um progresso no trabalho até 35% mais rápido).
  • Opções de aplicação praticamente ilimitadas (serragem, retificação, raspagem, separação, grosagem) através de um movimento oscilante (reduzida formação de pó).
  • Controlo de velocidade eletrónico e contínuo para uma utilização ideal.
  • Qualidade e estabilidade máximas devido a transmissão em metal e utilização contínua de rolamentos de rolos e de agulhas.
  • Manuseamento ideal através de design ergonómico com insertos Softgrip e baixo peso.

O alojamento de ferramentas Starlock Plus permite aceder a cerca de 100 acessórios FEIN das classes de potência Starlock e Starlock Plus.
Multiferramenta para desmontagem e renovação com o equipamento básico para serrar madeira, metais, gesso cartonado e plásticos.

Volumen de suministro:

1× mala de ferramentas de plástico, 1× folha de serra E-Cut Long-Life (35 mm), 1× folha de serra E-Cut Long-Life (65 mm), 1× folha de serra Universal E-Cut (44 mm).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta