MultiMaster AMM 500 Plus Top Versão 0 71293863

N.º do artigo: 077817 71293863
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de transporte
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Fein tipo E 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
Designação do fabricante AMM 500 PLUS TOP
Alojamento de ferramenta Starlock, Starlock Plus
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tensão da bateria 18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Fein tipo E 18 V
Número de oscilações 11.000 r.p.m. - 18.500 r.p.m.
Amplitude (movimento de oscilação) 2 × 1,7 grau
Peso 1,8 kg
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077817 71293863
EAN/GTIN 4014586895345

Descrição

Ejecución:

Potente multiferramenta para um rápido progresso no trabalho (para desmontagem e renovação) com mais de 30 peças de acessórios para serrar madeira e metal, retificar, separar ladrilhos e mais.
Ferramentas oscilantes líderes de mercado em três classes de potência (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) numa nova versão com alojamento de ferramentas Starlock (transmissão melhorada da força para um progresso no trabalho até 35% mais rápido).
  • Opções de aplicação praticamente ilimitadas (serragem, retificação, raspagem, separação, grosagem) através de um movimento oscilante (reduzida formação de pó).
  • Controlo de velocidade eletrónico e contínuo para uma utilização ideal.
  • Qualidade e estabilidade máximas devido a transmissão em metal e utilização contínua de rolamentos de rolos e de agulhas.
  • Manuseamento ideal através de design ergonómico com insertos Softgrip e baixo peso.

Volumen de suministro:

1× folha de serra E-Cut Long-Life (10 mm), 2× folhas de serra E-Cut Long-Life (35 mm), 2× folhas de serra E-Cut Long-Life (65 mm), 1× folha de serra E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× folha de serra HM (Ø 75 mm), 1× grosa HM (forma triangular), 1× espátula, 1× placa abrasiva perfurada, respetivamente 5× folhas de lixa perfuradas (K 60, 80, 120, 180), 1× dispositivo de aspiração, 1× mala de ferramentas de plástico (L-Boxx 136). Versão zero (sem bateria).

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073834073845.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta