{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
Designação do fabricante | AMM 500 PLUS TOP | |
Alojamento de ferramenta | Starlock, Starlock Plus | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Número de oscilações | 11.000 r.p.m. - 18.500 r.p.m. | |
Amplitude (movimento de oscilação) | 2 × 1,7 grau | |
Peso | 1,8 kg | |
Tipo de produto | Osciladores |
Número do artigo | 077816 71293861 | |
EAN/GTIN | 4014586895321 |