MultiMaster MM 700 Max Top Bateria 71293661

N.º do artigo: 077806 71293661
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Designação do fabricante AMM 700 Max TOP
Alojamento de ferramenta StarlockMax
Alimentação de energia A pilhas
Tipo de bateria Ião de lítio
Número de baterias incluídas 2
Tensão da bateria 18 V
Capacidade da bateria 4 Ah
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 18 V
Número de oscilações 10.000 r.p.m. - 19.500 r.p.m.
Amplitude (movimento de oscilação) 2 × 2,0 grau
Peso 1,8 kg
Tipo de produto Osciladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077806 71293661
EAN/GTIN 4014586895277

Descrição

Ejecución:

Ferramentas oscilantes líderes de mercado em três classes de potência (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) numa nova versão com alojamento de ferramentas Starlock (transmissão melhorada da força para um progresso no trabalho até 35% mais rápido).
  • Opções de aplicação praticamente ilimitadas (serragem, retificação, raspagem, separação, grosagem) através de um movimento oscilante (reduzida formação de pó).
  • Controlo de velocidade eletrónico e contínuo para uma utilização ideal.
  • Qualidade e estabilidade máximas devido a transmissão em metal e utilização contínua de rolamentos de rolos e de agulhas.
  • Manuseamento ideal através de design ergonómico com insertos Softgrip e baixo peso.

A multiferramenta mais adequada para o progresso mais rápido no trabalho para desmontagem e renovação, com folha de serra bimetal para madeira, metal e plásticos. O alojamento de ferramentas StarlockMax permite aceder a cerca de 180 acessórios FEIN das classes de potência Starlock, StarlockPlus e StarlockMax.

Volumen de suministro:

Conjunto de acessórios de 60 peças, carregador, 2× bateria AMPShare de iões de lítio (18 V/4 Ah), dispositivo de aspiração, L-BOXX.
2× folhas de serra E-Cut Standard curved (35 mm), 2× folhas de serra E-Cut Standard curved (65 mm), 1× folha de serra E-Cut Precision (35 mm), 1× folha de serra E-Cut Precision (65 mm), 1× folha de serra E-Cut Long-Life (10 mm), 2× folhas de serra E-Cut Long-Life S(35 mm), 1× folha de serra E-Cut Long-Life (32 mm), 1× folha de serra E-Cut Long-Life (42 mm), 1× folha de serra E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× folha de serra segmentada (Ø 85 mm), 1× folha de serra de segmentos HM, 1× grosa HM (forma triangular), 1× espátula, 1× lâmina de corte em forma de cogumelo, 1× lâmina multiusos, 1× placa abrasiva perfurada, respetivamente 10× folhas de lixa, perfuradas (K 60, 80, 120, 180), 1× dispositivo de aspiração, 1× carregador rápido GAL 1880 CV, 2× baterias de iões de lítio (18 V/4 Ah), 1× mala de ferramentas de plástico (L-Boxx 136).

Nota:

Para baterias adequadas, ver n.º 073851073858.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta