{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | PE 14-1 180 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.400 W | |
Faixa de rotação | 250 r.p.m. - 1.380 r.p.m. | |
Alojamento de ferramenta | M 14 | |
⌀ máximo da ferramenta de polimento | 250 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Comprimento | 405 mm | |
Largura | 117 mm | |
Comprimento do cabo | 4 m | |
Tipo de produto | Polidora |
Número do artigo | 077771 PE14-118 | |
EAN/GTIN | 4030293166806 | |
Número do fabricante | 395749 |