{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de produto | Calandra acetinadora | |
Designação do fabricante | SE 17-200 RT | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.700 W | |
Faixa de rotação | 800 r.p.m. - 3.000 r.p.m. | |
Binário | 17 Nm | |
Alojamento de ferramenta | M 14 | |
⌀ do rolo abrasivo | 100 mm - 200 mm | |
Comprimento do rolo abrasivo | 50 mm - 100 mm | |
Peso | 2,9 kg | |
Comprimento do cabo | 4 m |
Número do artigo | 077754 SE17-200 | |
EAN/GTIN | 4007430323545 | |
Número do fabricante | 602259000 |