{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de produto | Lijadora de banda | |
Designação do fabricante | M12 FBFL13 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Faixa de rotação | 0 - 14.500 | |
Velocidade da cinta | 0 m/min - 1.105 m/min | |
Largura da cinta abrasiva | 13 mm | |
Comprimento da cinta abrasiva | 457 | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
Peso | 1,1 kg | |
vibração máxima conforme EN | 1,69 m/s2 | |
Alimentação de energia | a batería | |
Número de baterias incluídas | 0 |
Número do artigo | 077717 M12FBFL13 | |
EAN/GTIN | 4058546412456 |