Lixadora de cinta BF10-280E Conjunto para principiantes 72280551

N.º do artigo: 077716 72280551
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de transporte

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
Designação do fabricante BF 10-280E
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 800 W
Faixa de rotação 10.000 r.p.m. - 28.000 r.p.m.
Largura da fita 3 mm
Comprimento da fita 520 mm
Peso 2,1 kg
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
Tipo de produto Lixadoras de banda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077716 72280551
EAN/GTIN 4014586867267
Número do fabricante 72280551000

Descrição

Ejecución:

Potente lixadora de cinta com conjunto básico abrangente. Abrange todas as aplicações importantes para o processamento de cantos, arestas, tubos e perfis.
  • Máxima taxa de remoção num espaço mínimo.
  • Velocidade ideal para cintas abrasivas, de velo e de polimento através de faixa de velocidade ajustável.
  • Profundidade máxima da imersão de 165 mm.
  • Larguras de cinta de 3 até 20 mm.
  • Guiamento de cinta seguro mesmo com fitas muito estreitas.

Volumen de suministro:

1 lixadora de cinta BF 10-280 E em mala de plástico, 3 braços abrasivos, respetivamente 10 cintas de lixa de 3, 6 e 20 mm (grão 120) e 5 cintas de velo 6 mm (granulometria média).

Nota:

Rolo de contacto de metal disponível a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta