{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | GI 75 2H | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 1.500 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 3.000 r.p.m. | |
Largura da fita | 75 mm | |
Comprimento da fita | 2.000 mm | |
Peso | 65 kg | |
Comprimento total | 970 mm | |
Largura total | 540 mm | |
Altura total | 1020 mm | |
Tipo de produto | Rectificadora de cinta |
Número do artigo | 077613 790202 | |
EAN/GTIN | 2050001676764 | |
Número do fabricante | 79020200403 |