Retificadora de cinta GIS 790230

N.º do artigo: 077612 790230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GIS 150
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
n.º máximo de rotações 3.000 r.p.m.
Largura da fita 150 mm
Comprimento da fita 2.000 mm
Peso 86 kg
Comprimento total 970 mm
Largura total 540 mm
Altura total 1020 mm
Tipo de produto Rectificadora de cinta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077612 790230
EAN/GTIN 2050001681485
Número do fabricante 79023050443

Descrição

Ejecución:

Programa de retificadoras de cinta GRIT GI para as exigências elevadas da indústria: construção robusta, com motores extremamente potentes.
  • Eficiência elevada para a melhor taxa de remoção.
  • Motor potente de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Sistema de fixação de cinta patenteado.
  • Alta segurança de trabalho: o batente, a fenda de retificação e a proteção ocular podem ser ajustados individualmente.

A solução ideal para quem pretende unicamente uma retificadora de cinta sem opção de expansão. Design robusto e compacto, bem como um manuseamento fácil garantem resultados de trabalho de topo. Altura de trabalho fácil de regular, coletor de aparas.

Volumen de suministro:

Inclui base de máquina, ficha CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 2000 mm; grão 36.

Nota:

Para cintas de lixa, ver n.º 558310 e seguintes e n.º 558453-56.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta