Retificadora dupla 230 V DS150P

N.º do artigo: 077530 DS150P
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante DS 150 Plus
Alimentação de energia A energia elétrica
Potência nominal 230 V
Consumo energético 400 W
n.º máximo de rotações 2.980 r.p.m.
⌀ do disco abrasivo D 150 mm
Largura do disco abrasivo T 20 mm
⌀ do furo do disco abrasivo H 20 mm
Peso 10,2 kg
Comprimento do cabo 1,8 m
Tipo de produto Lixadora dupla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077530 DS150P
EAN/GTIN 4061792225992
Número do fabricante 604160000

Descrição

Ejecución:

Retificadora dupla para retificar, afiar, rebarbar e, ao utilizar uma escova de arame de aço, também para remover ferrugem de aço e metais. A luz LED integrada ilumina a área de trabalho de forma ideal. A máxima suavidade e uma longa vida útil dos discos são alcançadas por flanges de fixação de alta qualidade.
  • Suportes das peças de trabalho ajustáveis sem ferramentas.
  • Máquina potente para trabalhos exigentes de afiação, retificação e rebarbamento.
  • Adequada para o uso de escovas circulares de arame de aço para remover ferrugem.
  • Luz LED integrada para a iluminação ideal da área de trabalho.
  • Motor de indução silencioso, de baixa vibração e sem manutenção.
  • Máxima suavidade e longa vida útil dos discos através de flanges de fixação de alta qualidade.
  • Máxima segurança no trabalho através de vidros extra grandes e estáveis de proteção contra faíscas.

Volumen de suministro:

Inclui discos abrasivos de corindo normal 36 P e 60 N, vidros de proteção contra faíscas, suporte da peça de trabalho e chave sextavada.

Nota:

Para discos abrasivos adequados, ver a partir do n.º 596100 e n.º 568733.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta