Retificadoras excêntricas EX150ES

N.º do artigo: 077321 EX150ES
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de transporte

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
Designação do fabricante EX150ES
Alimentação de energia A energia elétrica
Número de oscilações 4.000 r.p.m. - 10.000 r.p.m.
Curso do circuito oscilador 3,2 / 6,4 mm
vibração máxima conforme EN 8,5 m/s2
Consumo energético 440 W
⌀ do prato abrasivo 150 mm
Peso 2,8 kg
Tipo de produto Retificadoras excêntricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077321 EX150ES
EAN/GTIN 4002395135479
Número do fabricante 4935443290

Descrição

Ejecución:

  • Potente retificadora excêntrica com motor de 440 W.
  • Pré-seleção eletrónica do número de rotações. Troca da lixa através de sistema de fixação autoaderente.
  • Pré-seleção de 2 níveis do círculo oscilante de 3,2 mm/6,4 mm.
  • Aspiração de pó integrada através de prato abrasivo universal com 6 furos. Ligação para sistema de aspiração externo.

Volumen de suministro:

Inclui prato abrasivo excêntrico ⌀ 150 mm, pega adicional, folha de lixa, saco de pó, adaptador de aspiração.

Nota:

Disco abrasivo adequado com 6 perfurações n.º de artigo 567775, com 15 perfurações n.º de artigo 567558 e ABRANET n.º de artigo 567800.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta