{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | GVB18LTXBL11-28 | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Faixa de rotação | 8.000 r.p.m. - 28.000 r.p.m. | |
⌀ máximo da pinça de aperto | 6 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
pré-seleção eletrónica do número de rotações | sí | |
Alimentação de energia | a batería | |
Tipo de produto | Lijadora recta |
Número do artigo | 077272 GVB18LTXBL | |
EAN/GTIN | 4061792247307 | |
Número do fabricante | 600826850 |