Retificadora reta GGS28CE

N.º do artigo: 077265 GGS28CE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GGS 28 CE
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 650 W
Faixa de rotação 10.000 r.p.m. - 28.000 r.p.m.
⌀ máximo da pinça de aperto 6 mm
Peso 1,4 kg
vibração máxima conforme EN 8,0 m/s2
pré-seleção eletrónica do número de rotações sim
Tipo de produto Retificadora reta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077265 GGS28CE
EAN/GTIN 3165140584814
Número do fabricante 0601220100

Descrição

Ejecución:

Retificadora reta, compacta e prática, para uma variedade de trabalhos de retificação.
  • Constant-Electronic para uma velocidade constante mesmo sob cargas elevadas.
  • Novo sistema de fixação para uma fixação sem folga das pontas de esmerilar para um trabalho de precisão.
  • Arranque suave e KickBack Stop: deteta bloqueios e desliga imediatamente a máquina.
  • Escovas de carvão de desconexão para uma elevada proteção do motor.
  • Vida útil longa devido a arrefecimento direto e rolamento de esferas vedados.
  • Pré-seleção de 6 níveis do número de rotações para diferentes materiais.
  • Com pescoço curto do fuso, uso estacionário (alojamento de 43 mm).

Volumen de suministro:

Inclui pinça de aperto com ⌀ 6 mm, 2 chaves de aperto tam. 19.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta