Retificadora reta 722322

N.º do artigo: 077261 722322
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GSZ11-320PERL
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.010 W
Faixa de rotação 9.500 r.p.m. - 32.500 r.p.m.
⌀ máximo da pinça de aperto 8 mm
Peso 2,1 kg
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
Comprimento do cabo 4 m
pré-seleção eletrónica do número de rotações sim
Tipo de produto Retificadora reta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077261 722322
EAN/GTIN 4014586880501
Número do fabricante 72232260000

Descrição

Ejecución:

  • Retificadora reta extremamente prática.
  • Funcionamento suave através de fuso com apoio múltiplo.
  • Motor potente com elevada capacidade de tração.
  • Graças ao controlo de velocidade, é excelentemente adequada para o tratamento de aço inoxidável e também para trabalhos de retificação e polimento.
  • Adequada para pontas de esmerilar e fresas de metal duro.
Com FEIN ErgoGrip para trabalhar sem fadiga graças a pega ergonómica.
Retificadora reta universal para trabalhar em zonas de difícil acesso. O pescoço fino e prático permite retificação de interiores.
Retificadora reta, potente e prática com pescoço curto do fuso. Também adequado para o uso semiestacionário.
  • Retificadora reta FEIN ErgoGrip extremamente potente.
  • Elevada profundidade de imersão, comprimento do poio do pescoço: 173 mm.
  • POWERtronik com estabilização da velocidade e proteção contra sobrecarga.
  • Com pescoço comprido do fuso.

Volumen de suministro:

Inclui pinça de aperto com ⌀ 8 mm, 2 chaves de aperto tam. 13 e tam. 17.

Nota:

As retificadoras retas estão homologadas adequadas para o uso de fresas rotativas com um ⌀ de até 12 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta