Retificadora reta Bateria M12FDGS422

N.º do artigo: 077258 M12FDGS422
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V
Designação do fabricante M12FDGS-422B
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 2 Ah; 4 Ah
Tensão da bateria 12 V
Faixa de rotação 0 r.p.m. - 21.000 r.p.m.
⌀ máximo do disco 50 mm
⌀ máximo da pinça de aperto 6 mm - 8 mm
Peso 1 kg
Alimentação de energia a batería
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077258 M12FDGS422
EAN/GTIN 4058546290641
Número do fabricante 4933471436

Descrição

Ejecución:

Retificadora reta sem fio FUEL™ (comprimento total de 262 mm). Ajuste de velocidade DRIVE CONTROL de 3 níveis.

Volumen de suministro:

1× bateria 2,0/1× 4,0 Ah, carregador C12 C, respetivamente 1× pinça de aperto de 6 mm e 8 mm, saco de ferramentas.

Nota:

Para discos abrasivos (CER) adequados, ver a partir do n.º 554012, discos de limpeza e limpeza grossa, ver n.º 554050; 554051; 554054 e 554055.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta