Retificadora angular GWS 30-230PB

N.º do artigo: 077153 30-230PB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GWS 30-230 PB
Alimentação de energia A energia elétrica
Tensão nominal 230 V
Consumo energético 2.800 W
n.º máximo de rotações 6.500 r.p.m.
Rosca de ligação M14
vibração máxima conforme EN 5 m/s2
⌀ máximo do disco 230 mm
profundidade de corte máxima 59 mm
Peso 5,9 kg
Comprimento 524 mm
Largura 334 mm
Altura 139 mm
Comprimento do cabo 4 m
Comutação de homem morto sim
Arranque suave sim
Bloqueio contra rearranque sim
Paragem kickback sim
Particularidade Sistema de travões; Interruptor PROtection
Tipo de produto Retificadora angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077153 30-230PB
EAN/GTIN 4059952609102
Número do fabricante 06018G1100

Descrição

Ejecución:

Potente retificadora angular de 230 mm:
  • Motor de alto desempenho com Constant-Electronic, arranque suave e limitação da corrente de arranque.
  • Elevada proteção do utilizador através de pega principal e adicional com Vibration Control, KickBack Stop e proteção contra rearranque.
  • Punho em aro rotativo para a retificação e separação ideais.
  • Porca de aperto rápido SDS e bloqueio do fuso.

Ventaja:

Menos tempo de inatividade por causa de trabalhos de manutenção
  • graças a design compacto e motor de 2800 W sem escovas.

Proteção de utilização e conforto elevados
  • Travão.
  • KickBack Control.
  • Restart Protection.
  • Arranque suave.
  • Tampa protetora ajustável sem ferramentas.
  • Pega lateral antivibração.
Indicação LED:
A indicação LED ajuda o utilizador a otimizar o modo de trabalho.

Cabo elétrico:
Cabo com 4 metros de comprimento oferece conforto no estaleiro de construção.

Vibration Cancelling Technology:
O sistema Vibration Cancelling System alcança os valores de vibração mais baixos da gama do segmento de produtos e permite trabalhar sem fadiga.

Interruptor de proteção:
Desligamento imediato da ferramenta ao libertar o interruptor.


Volumen de suministro:

Inclui tampa protetora, pega adicional.
Inclui porca de aperto rápido SDS.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta