{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | WSB20-230 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 2.000 W | |
vibração máxima conforme EN | 6 m/s2 | |
⌀ máximo do disco | 230 mm | |
profundidade de corte máxima | 66 mm | |
Peso | 4,8 kg | |
Comutação de homem morto | sim | |
Particularidade | QuickIN | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077152 72210629 | |
Número do fabricante | 72210629235 |