Retificadora angular Bateria M18FSAGB

N.º do artigo: 077140 M18FSAGB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V
  • Ligação de aplicações: OneKey

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série FUEL
embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee tipo HB 18 V
Designação do fabricante M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
n.º máximo de rotações 8.500 r.p.m.
⌀ máximo do disco 125 mm
profundidade de corte máxima 34 mm
Peso 2,5 kg
vibração máxima conforme EN 3,4 m/s2
Proteção contra sobrecarga sim
Comutação de homem morto não
Arranque suave sim
Bloqueio contra rearranque sim
Paragem kickback não
Ligação de aplicações OneKey
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Retificadora angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077140 M18FSAGB
EAN/GTIN 4058546346218
Número do fabricante 4933478430

Descrição

Ejecución:

Retificadora angular sem fio Milwaukee FUEL™ de 18 V/5,0 Ah:
  • motor sem escovas durável, bloqueio do fuso, ajuste rápido da tampa protetora.
  • Sistema de troca rápida FIXTEC integrado para substituição do disco sem ferramentas.

Volumen de suministro:

Inclui carregador, tampa protetora, 2 grades de proteção contra pó, conjunto de aperto, pega antivibração, HD Box.

Nota:

Para baterias sobresselentes e acessórios adequados, ver a partir do n.º 073809 e n.º 073840.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta