{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AGV13-125XSPDE/comutação de homem morto | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.250 W | |
n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | |
vibração máxima conforme EN | 7,8 m/s2 | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
profundidade de corte máxima | 33 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Comutação de homem morto | sim | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Paragem kickback | sim | |
Particularidade | M14, FIXTEC | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077131 AGV13-125X | |
EAN/GTIN | 4002395140794 | |
Número do fabricante | 4933451578 |