Retificadora angular Bateria BEWS18BLPX

N.º do artigo: 077108 BEWS18BLPX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Caixa de cartão
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: AEG tipo AS 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Caixa de cartão
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão AEG tipo AS 18 V
Designação do fabricante BEWS18-115BLPX2
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Faixa de rotação 8.500 r.p.m.
⌀ máximo do disco 115 mm
profundidade de corte máxima 22 mm
Peso 1,97 kg
vibração máxima conforme EN 5,6 m/s2
Bloqueio contra rearranque sim
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Retificadora angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077108 BEWS18BLPX
EAN/GTIN 4058546411411

Descrição

Ejecución:

Retificadora angular de 18 V, sem escovas e potente num design compacto.
  • Interruptor de pá para maior segurança e controlo.
  • Ajuste sem ferramentas da tampa protetora.

Volumen de suministro:

Sem bateria, sem carregador. Inclui caixa de cartão.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073820 e n.º 073846 - 073848. Para conjuntos básicos, ver n.º 073841 e n.º 073844.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta