{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Designação do fabricante | M18 FSAGV115XPDB-0 | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | Motor sem escovas | |
Faixa de rotação | 8.500 r.p.m. | |
⌀ máximo do disco | 115 mm | |
profundidade de corte máxima | 28 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
vibração máxima conforme EN | 2,1 m/s2 | |
Proteção contra sobrecarga | sim | |
Comutação de homem morto | sim | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077105 M18FSAGV | |
EAN/GTIN | 4058546360566 | |
Número do fabricante | 4933478774 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |