Retificadora angular WS8-115S

N.º do artigo: 077104 WS8-115S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante WS8-115S
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 800 W
Faixa de rotação 12.000 r.p.m.
vibração máxima conforme EN 4,2 m/s2
⌀ máximo do disco 115 mm
profundidade de corte máxima 28 mm
Peso 1,9 kg
Bloqueio contra rearranque sim
Tipo de produto Retificadora angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077104 WS8-115S
EAN/GTIN 4002395150519
Número do fabricante 4935451293

Descrição

Ejecución:

Retificadora angular monomanual de 115 mm, leve e potente, num design compacto e prático, cabeça de transmissão giratória em passos de 90°, ajuste rápido da tampa protetora, rosca de fuso de retificação M14.

Volumen de suministro:

Inclui tampa protetora, conjunto de aperto e pega adicional.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta