{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | GWS 9-115 S | |
Consumo energético | 900 W | |
Faixa de rotação | 2.800 r.p.m. - 11.000 r.p.m. | |
vibração máxima conforme EN | 5 m/s2 | |
⌀ máximo do disco | 115 mm | |
profundidade de corte máxima | 34 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077101 9-115S | |
Número do fabricante | 0601396103 |