{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 12 V | |
Designação do fabricante | GWS 12V-76 | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 3 Ah | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Design do motor | motor EC sem escovas | |
n.º máximo de rotações | 19.500 r.p.m. | |
⌀ máximo do disco | 76 mm | |
⌀ do furo da folha de serra | 10 mm | |
profundidade de corte máxima | 16 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
vibração máxima conforme EN | 13,5 m/s2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077100 12-76 | |
EAN/GTIN | 3165140913393 | |
Número do fabricante | 06019F200B |