Caballete de medición compacto con brazo ajustable 60x68mm m.altura 100mm

N.º do artigo: 0770201
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Mesa de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0770201
EAN/GTIN 4029713223410
Número do fabricante 0770201
Número L L40510 2451

Descrição

Ejecución:

  • Base de fundición
  • Columnas terminadas de Chrome
  • Mesa de acero endurecido
  • Con ranuras de polvo (Ref.No 0770 102 avión sin parada)
  • Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm

Descripción:

Pequeña mesa de medición con base de fundición. Mesa de acero, endurecida, con ranuras para la suciedad. Agujero de montaje Ø 8mm H 7. Con brazo transversal ajustable, altura de medición 100mm, proyección 100mm, columna Ø 22/18mm, superficie de la mesa 60x68mm. Se suministra embalado individualmente.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta