{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Maleta de transporte | |
Designação do fabricante | MAB525 | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo energético | 1.600 W | |
Faixa de rotação 1.ª velocidade | 70 r.p.m. - 280 r.p.m. | |
Faixa de rotação 2.ª velocidade | 180 r.p.m. - 580 r.p.m. | |
Forma do alojamento de ferramentas | CM3 | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 19 mm Weldon | |
⌀ máximo do furo roscado em aço | 50 mm | |
⌀ máximo da broca de roscar em aço | M20 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 20 mm | |
⌀ máximo do escadeado | 50 mm | |
⌀ máximo de mandrilagem | 20 mm | |
Comprimento da base magnética | 90 mm | |
Largura da base magnética | 180 mm | |
Curso de trabalho | 160 mm | |
Peso | 16 kg | |
Comprimento | 295 mm | |
Largura | 171 mm | |
Altura | 492 mm | |
Tipo de produto | Taladradora de corona hueca |
Número do artigo | 076535 MAB525 | |
EAN/GTIN | 4250187511042 | |
Número do fabricante | MAB525 |